Beli mesin sumur bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Deskripsi:Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.atribut:
- Reduction Ratio: 25:1/40:1
- Rated Power (kW/rpm): 2/7500
- Fuel Capacity (L): 1.6
- Cylinder Capacity (cc): 63.3
- Machine: 1E48F
- Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
- Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- Tasco Earth Auger (Bor Tanah)atribut:
- Bit Diameter (mm): 150
- Discharge (cc): 42.7
- Net Weight (kg): 13.5
- Gross Weight (kg): 15.5
- Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
- PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)atribut:
- Machine Capacity (cc): 58
- Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
- Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
- No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
- Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)atribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond)atribut:
- Compatible Model: Electric Drill (rotation exclusive)
Daftar Harga mesin sumur bor Terbaru October 2026
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond) | Rp889.900 |
| KING TONY Impact Socket Deep (Mata Sock Impact) | Rp89.900 |
| FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah) | Rp3.199.900 |
| BOSCH Diamond Core Bit (Mata Bor Coring) | Rp1.099.900 |
| DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton) | Rp109.900 |
| FIRMAN Power Drill Single Operator (Mesin Bor Tanah) | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond) | Rp289.900 |
| FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah) | Rp2.499.900 |
| SIMONDS Premium Core Bit | Rp179.900 |
| ALDO Bor Tanah | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/okP104566884-6.jpg)
/hxP106996645-1.jpg)
/3oP106735132-1.jpg)
/a2P105272362-11.jpg)
/P102113455-1.jpg)
/36P106735114-1.jpg)
/obP104566875-6.jpg)
/awP104050392-1.jpg)


/6mP103759238-1.jpg)
/j2P103587686-1.jpg)
/bjP107787415-1.jpg)

/P101507347-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
/d1P105272469-7.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Inti%20Diamond)/ntP105273857-4.jpg)
/atP106997389-11.jpg)
/c2P107168434-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)